그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 왕복 톱날 |
뒤 | 테이퍼 |
높이 | 5 / 16 " |
길이 | 3.625 " |
자재 | 바이메탈 |
정강이 | 1/2 "유니버설 |
인치당 이빨 | 10 |
폭 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8202990000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 뒤 | 높이 | 길이 | 인치당 이빨 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-00-1600 | 테이퍼 | 2.125 " | 12 " | 5 | 2.12 " | 1 | ₩ 50,627 | ||
48-00-1610 | 테이퍼 | 1 / 2 " | 7.375 " | 5 | 1 / 2 " | 5 | ₩ 51,100 | ||
48-00-5035 | 테이퍼 | 3 / 4 " | 6" | 5 | 3 / 4 " | 5 | ₩ 32,917 | ||
48-00-5037 | 테이퍼 | 3 / 4 " | 12 " | 6 | 3 / 4 " | 5 | ₩ 44,030 | ||
48-00-5052 | 테이퍼 | 3 / 4 " | 5" | 6 | 3 / 4 " | 5 | ₩ 25,060 | ||
48-00-5090 | 직진 | 3 / 4 " | 4" | 10 | 3 / 4 " | 5 | ₩ 23,327 | ||
48-00-5163 | 직진 | 5 / 16 " | 3.625 " | 18 | 5 / 16 " | 5 | ₩ 27,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.