항목 | 충전식 영역 조명 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 60 시간. |
배터리 팩 교체 | M12 리튬 이온 배터리 시리즈 |
배터리 크기 | 12V |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
빔 거리 | 15m |
바디 컬러 | 빨간색 |
본체 재질 | 폴리 카보네이트 / ABS |
캔들 파워 | 175 |
시간 충전 | 1 시간. |
지름 | 3" |
초점 | 반점 / 홍수 조합 빔 |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 35 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 10 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 500 필름 |
광 출력 모드 | 높음, 중간, 낮음, 스트로브 |
루멘 | 400 |
배터리의 수 | 1 |
재충전 횟수 | 500 |
교체 용 램프 | 아니 |
안전 등급 | 지정되지 않음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
전압 | 12.0 |
물 침투 등급 | IPX4 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 배터리 팩 교체 | 배터리 크기 | 광 출력 | 루멘 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2363-20 | M18 리튬 이온 배터리 시리즈 | 18V | 700 필름 | 700 | 18.0 | ₩ 169,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.