그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 미터 |
AC 전류 정확도 | +/- 2 % + 5 자리 |
AC 응답 | TRMS |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AA |
교정 인증서 | NIST |
교정 빈도 | 51에서 60 Hz로 |
정전 용량 | 40nF |
클램프 미터 조 스타일 | 클램프 온 |
카운트 | 6001 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 리버스 블랙 LCD |
주파수 카운터 | 1Hz ~ 10kHz |
턱 용량 | 1.437 " |
맥스. AC 암페어 | 600 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 암페어 | 600 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. 옴 | 6 |
메모리 | 최소 최대. |
온도 운영. | 14 ~ 122도 F |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | CN |
모델 | 교정 빈도 | 카운트 | 턱 용량 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2205-20 | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 5 / 8 " | 고양이 IV 600V | ₩ 339,290 | |
2206-20 | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 5 / 8 " | 고양이 IV 600V | ₩ 341,635 | |
2205-20NST | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 5 / 8 " | 고양이 IV 600V | ₩ 663,565 | |
2206-20NST | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 5 / 8 " | 고양이 IV 600V | ₩ 675,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.