그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 미터 |
AC 전류 정확도 | +/- 2 % + 5 자리 |
AC 응답 | TRMS |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AA |
교정 인증서 | NIST |
교정 빈도 | 50에서 60 Hz로 |
정전 용량 | 40nF |
클램프 미터 조 스타일 | 클램프 온 |
카운트 | 4000 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 리버스 블랙 LCD |
턱 용량 | 5 / 8 " |
맥스. AC 암페어 | 200 |
맥스. AC 볼트 | 1000 |
맥스. DC 암페어 | 200 |
맥스. DC 볼트 | 1000 |
맥스. 옴 | 40 |
온도 운영. | 14 ~ 122도 F |
안전 등급 | 고양이 IV 600V |
온도. 범위 | -40도 ~ 752도 F (-40도 ~ 400도 C) |
온도계 유형 | K 형 열전대 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 교정 빈도 | 카운트 | 턱 용량 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2205-20 | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 5 / 8 " | 고양이 IV 600V | ₩ 339,290 | ||
2206-20 | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 5 / 8 " | 고양이 IV 600V | ₩ 341,635 | ||
2205-20NST | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 5 / 8 " | 고양이 IV 600V | ₩ 663,565 | ||
2237-20NST | 51에서 60 Hz로 | 6001 | 1.437 " | CATⅢ 600V | ₩ 822,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.