플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MILWAUKEE VALVE P2855H 3 버터플라이 밸브 웨이퍼 3인치 알루미늄 | AD7RDG 4FZL8

MILWAUKEE VALVE P2855H 3 "버터 플라이 밸브 웨이퍼 3 인치 알루미늄

재고 있음 있음
항목: AD7RDG 모델: P2855H 3"크로스 참조: 4FZL8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 527,730 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목버터 플라이 밸브
본체 재질알류미늄
볼트 서클 직경4.875 "
디스크 재료니켈 도금 연성 철
핸들 타입지레
라이너 재료하이드린
맥스. 수압30의 PSI
볼트 구멍 수8
파이프 크기3"
스타일웨이퍼
온도. 범위0 ~ 180도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.07
선박 높이 (cm)22.86
선박 길이 (cm)23.5
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481805090
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기본체 재질볼트 서클 직경온도. 범위디스크 재료핸들 타입라이너 재료맥스. 수압가격
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 버터플라이 밸브 웨이퍼 8인치 Ci Epdm 라이너 | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"주철11.75 "화씨 -30 ~ 250도알루미늄 / 청동지레EPDM200의 PSI₩ 989,677
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 버터플라이 밸브 웨이퍼 8인치 Ci Epdm 기어 | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"주철11.75 "화씨 -30 ~ 250도알루미늄 / 청동작동되는 기어EPDM200의 PSI₩ 1,114,645
밀워키 밸브 P2855E 2" 버터플라이 밸브 웨이퍼 2인치 알루미늄 | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 인치2"알류미늄3.75 "0 ~ 180도 F니켈 도금 연성 철지레EPDM30의 PSI₩ 400,890
밀워키 밸브 P2855E 3" 버터플라이 밸브 웨이퍼 3인치 알루미늄 | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 인치3"알류미늄4.875 "0 ~ 180도 F니켈 도금 연성 철지레EPDM30의 PSI₩ 530,600
밀워키 밸브 P2855E 4" 버터플라이 밸브 웨이퍼 4인치 알루미늄 | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 인치4"알류미늄5.875 "0 ~ 180도 F니켈 도금 연성 철작동되는 기어EPDM30의 PSI₩ 704,760
밀워키 밸브 P2855E 5" 버터플라이 밸브 웨이퍼 5인치 알루미늄 | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 인치5"알류미늄7"0 ~ 180도 F니켈 도금 연성 철작동되는 기어EPDM30의 PSI₩ 968,572
밀워키 밸브 P2855E 6" 버터플라이 밸브 웨이퍼 6인치 알루미늄 | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 인치6"알류미늄8.13 "0 ~ 180도 F니켈 도금 연성 철지레EPDM30의 PSI₩ 1,110,952

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MILWAUKEE VALVE P2855H 3 "버터 플라이 밸브 웨이퍼 3 인치 알루미늄
₩ 527,730 /단위