그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 3.75 " |
디스크 재료 | 니켈 도금 연성 철 |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | EPDM |
맥스. 수압 | 30의 PSI |
볼트 구멍 수 | 6 |
파이프 크기 | 2" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 0 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 20.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 온도. 범위 | 디스크 재료 | 핸들 타입 | 라이너 재료 | 맥스. 수압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E 8 | 8" | 주철 | 11.75 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 989,677 | ||
CW323E 8 | 8" | 주철 | 11.75 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 작동되는 기어 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 1,114,645 | ||
P2855E 3 인치 | 3" | 알류미늄 | 4.875 " | 0 ~ 180도 F | 니켈 도금 연성 철 | 지레 | EPDM | 30의 PSI | ₩ 530,600 | ||
P2855E 4 인치 | 4" | 알류미늄 | 5.875 " | 0 ~ 180도 F | 니켈 도금 연성 철 | 작동되는 기어 | EPDM | 30의 PSI | ₩ 704,760 | ||
P2855E 5 인치 | 5" | 알류미늄 | 7" | 0 ~ 180도 F | 니켈 도금 연성 철 | 작동되는 기어 | EPDM | 30의 PSI | ₩ 968,572 | ||
P2855E 6 인치 | 6" | 알류미늄 | 8.13 " | 0 ~ 180도 F | 니켈 도금 연성 철 | 지레 | EPDM | 30의 PSI | ₩ 1,110,952 | ||
P2855H 2 " | 2" | 알류미늄 | 3.75 " | 0 ~ 180도 F | 니켈 도금 연성 철 | 지레 | 하이드린 | 30의 PSI | ₩ 400,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.