MILWAUKEE VALVE HW-232B 5 버터 플라이 밸브 웨이퍼 크기 5 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
볼트 서클 직경 | 8.5 " |
디스크 재료 | 니켈 도금 연성 철 |
핸들 타입 | 10 위치 스프링 잠금 |
라이너 재료 | 좋은 |
러그 Dia. | 3 / 4-10 |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
볼트 구멍 수 | 2 |
파이프 크기 | 5" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 10 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 7.76 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8481803030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 디스크 재료 | 핸들 타입 | 라이너 재료 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW222B 8 | 10 ~ 180도 F | 주철 | 11.75 " | 니켈 도금 연성 철 | 지레 | 좋은 | 2 | 8" | ₩ 1,003,800 | ||
MW322B 8 | 10 ~ 180도 F | 주철 | 11.75 " | 니켈 도금 연성 철 | 지레 | 좋은 | 2 | 8" | ₩ 1,424,482 | ||
MW222V 8 | 화씨 -20 ~ 300도 | 주철 | 11.75 " | 니켈 도금 연성 철 | 지레 | 바이 턴 | 2 | 8" | ₩ 2,035,390 | ||
MW322V 8 | 화씨 -20 ~ 300도 | 주철 | 11.75 " | 니켈 도금 연성 철 | 지레 | 바이 턴 | 2 | 8" | ₩ 2,544,535 | ||
MW-233E 8 | 화씨 -30 ~ 250도 | 연성이있는 철 | 11.75 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 2 | 8" | ₩ 1,095,762 | ||
MW-233E 2 | 화씨 -30 ~ 250도 | 연성이있는 철 | 4.75 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 2 | 2" | ₩ 297,745 | ||
MW-233E 2/12 | 화씨 -30 ~ 250도 | 연성이있는 철 | 5.5 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 2 | 2.5 " | ₩ 318,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.