그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 디스크 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
핸들 타입 | 작동되는 기어 |
맥스. 수압 | 175의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 30 ~ 275도 F |
UPC | 697988118843 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481801090 |
원산지 | US |
모델 | 핸들 타입 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BB2-100 1/4 | 지레 | 1 / 4 " | 30 ~ 275도 F | ₩ 52,517 | |
BB2-100 3/8 | 지레 | 3 / 8 " | 30 ~ 275도 F | ₩ 63,945 | |
BB2-100 3/4 | 작동되는 기어 | 3 / 4 " | 30 ~ 275도 F | ₩ 45,920 | |
BB2-100 1 | 작동되는 기어 | 1" | 30 ~ 275도 F | ₩ 61,862 | |
BB2-100 1 1/4 | 지레 | 1.25 " | 30 ~ 275도 F | ₩ 97,965 | |
BB2-100 1 1/2 | 작동되는 기어 | 1.5 " | 30 ~ 275도 F | ₩ 123,742 | |
BB2-100 2 | 작동되는 기어 | 2" | 30 ~ 275도 F | ₩ 141,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.