그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로브 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
보닛 스타일 | 노동 조합 |
클래스 | 클래스 200 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 3.875 " |
맥스. 유체 온도. | 550도 F |
맥스. 증기 압력 | 200의 PSI |
맥스. 수압 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 1.25 " |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 7" |
UPC | 697988290792 |
밸브 스템 유형 | 상승 |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481801070 |
원산지 | US |
모델 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 보닛 스타일 | 클래스 | 입구에서 출구까지 길이 | 맥스. 유체 온도. | 맥스. 증기 압력 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 - 18 | 3-1 / 16 " | 노동 조합 | 클래스 125 | 1.625 " | 406도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 119,420 | |
502 - 14 | 3-1 / 16 " | 노동 조합 | 클래스 125 | 1.625 " | 406도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 119,420 | |
502 - 38 | 3.187 " | 노동 조합 | 클래스 125 | 1 13 / 16 " | 406도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 119,420 | |
502 - 12 | 3.625 " | 노동 조합 | 클래스 125 | 2 5 / 16 " | 406도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 129,412 | |
502 - 34 | 3-15 / 16 " | 노동 조합 | 클래스 125 | 2 9 / 16 " | 406도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 164,220 | |
502 1 | 3.375 " | 노동 조합 | 클래스 125 | 2 15 / 16 " | 406도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1" | ₩ 198,992 | |
502 - 114 | 5.187 " | 노동 조합 | 클래스 125 | 3.375 " | 406도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1.25 " | ₩ 262,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.