플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MILWAUKEE VALVE 570 1 글로브 밸브 클래스 200 1인치 | AD7RTR 4GCF9

MILWAUKEE VALVE 570 1 "글로브 밸브 클래스 200 1 인치

재고 있음 있음
항목: AD7RTR 모델: 570 1"교차 참조: 4GCF9

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 530,250 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목글로브 밸브
본체 재질브론즈
보닛 스타일노동 조합
클래스클래스 200
연결 유형FNPT
손잡이 재질가단성 철
핸들 타입핸드 휠
입구에서 출구까지 길이3.437 "
맥스. 유체 온도.550도 F
맥스. 증기 압력200의 PSI
맥스. 수압400의 PSI
파이프 크기1"
줄기 재질브론즈
핸들 상단에서 입구 중앙까지6.375 "
밸브 스템 유형상승

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.67
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)18.03
선박 폭 (cm)9.91
HS 코드8481801070
원산지US

제품 변형

프로덕트모델핸들 상단에서 입구 중앙까지보닛 스타일클래스입구에서 출구까지 길이맥스. 유체 온도.맥스. 증기 압력맥스. 수압파이프 크기가격
밀워키 밸브 502 - 18 글로브 밸브 클래스 125 1/8인치 | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "노동 조합클래스 1251.625 "406도 F125의 PSI200의 PSI1 / 8 "₩ 127,855
밀워키 밸브 502 - 14 글로브 밸브 클래스 125 1/4인치 Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "노동 조합클래스 1251.625 "406도 F125의 PSI200의 PSI1 / 4 "₩ 127,855
밀워키 밸브 502 - 38 글로브 밸브 클래스 125 3/8인치 Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "노동 조합클래스 1251 13 / 16 "406도 F125의 PSI200의 PSI3 / 8 "₩ 127,855
밀워키 밸브 502 - 12 글로브 밸브 클래스 125 1/2인치 | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "노동 조합클래스 1252 5 / 16 "406도 F125의 PSI200의 PSI1 / 2 "₩ 143,395
밀워키 밸브 502 - 34 글로브 밸브 클래스 125 3/4인치 | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "노동 조합클래스 1252 9 / 16 "406도 F125의 PSI200의 PSI3 / 4 "₩ 181,947
MILWAUKEE VALVE 502 1 글로브 밸브 클래스 125 1인치 | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "노동 조합클래스 1252 15 / 16 "406도 F125의 PSI200의 PSI1"₩ 205,432
밀워키 밸브 502 - 114 글로브 밸브 클래스 125 1-1/4인치 Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "노동 조합클래스 1253.375 "406도 F125의 PSI200의 PSI1.25 "₩ 281,225

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MILWAUKEE VALVE 570 1 "글로브 밸브 클래스 200 1 인치
₩ 530,250 /단위