그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 1-7 / 16 " |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 1/2 ~ 3/4 psi |
길이 | 2 5 / 16 " |
자재 | 브론즈 |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
최대 온도 | 406도 F |
장착 위치 | 수평 |
전체 높이 | 1.437 " |
시트 재질 | 브론즈 |
크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 장착 위치 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 전체 높이 | 씰 재질 | 시트 재질 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | 다중 위치 | 스레드 된 | 0.5의 PSI | 2 3 / 32 " | - | 금속 | 1 / 2 " | 1" | ₩ 112,910 | |
UP0967000034 | 다중 위치 | 스레드 된 | 0.6의 PSI | 2 19 / 64 " | - | 금속 | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 146,685 | |
UP0967000100 | 다중 위치 | 스레드 된 | 0.7의 PSI | 2.593 | - | 금속 | 1" | 1.5 " | ₩ 161,595 | |
UP0967000114 | 다중 위치 | 스레드 된 | 0.8의 PSI | 2 29 / 32 " | - | 금속 | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 219,292 | |
UP0967000112 | 다중 위치 | 스레드 된 | 0.9의 PSI | 3 19 / 64 " | - | 금속 | 1.5 " | 2" | ₩ 264,775 | |
UP0967000200 | 다중 위치 | 스레드 된 | 0.10의 PSI | 3 27 / 32 " | - | 금속 | 2" | 2.5 " | ₩ 380,362 | |
UP0968000012 | 다중 위치 | 납땜하다 | 0.11의 PSI | 2 3 / 32 " | - | 금속 | 1 / 2 " | 1" | ₩ 116,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.