플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MILWAUKEE VALVE 504 2 앵글 글로브 밸브 클래스 125 2인치 Fnpt | AA9YJY 1JLF6

MILWAUKEE VALVE 504 2 앵글 글로브 밸브 클래스 125 2인치 FNPT

재고 있음 있음
항목: AA9YJY 모델: 504 2교차 참조: 1JLF6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 661,762 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목앵글 글로브 밸브
본체 재질브론즈
보닛 스타일노동 조합
클래스클래스 125
연결 유형FNPT
손잡이 재질가단성 철
핸들 타입핸드 휠
입구에서 출구까지 길이2.187 "
맥스. 유체 온도.353도 F
맥스. 증기 압력125의 PSI
맥스. 수압200의 PSI
파이프 크기2"
줄기 재질브론즈
핸들 상단에서 입구 중앙까지6.75 "
밸브 스템 유형상승
웨지 소재브론즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.1
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)10.92
HS 코드8481801070
원산지US

제품 변형

프로덕트모델클래스입구에서 출구까지 길이맥스. 유체 온도.맥스. 증기 압력맥스. 수압파이프 크기핸들 상단에서 입구 중앙까지가격
밀워키 밸브 504 - 14 앵글 글로브 밸브 클래스 125 1/4인치 Fnpt | AA9YJQ1JLE8 504 - 14클래스 1253 / 4 "353도 F300의 PSI600의 PSI1 / 4 "3-1 / 16 "₩ 139,825
밀워키 밸브 504 - 38 앵글 글로브 밸브 클래스 125 3/8인치 Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38클래스 12529 / 32 "353도 F125의 PSI200의 PSI3 / 8 "3.187 "₩ 152,845
밀워키 밸브 504 - 12 앵글 글로브 밸브 클래스 125 1/2인치 Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12클래스 1251"353도 F125의 PSI200의 PSI1 / 2 "3.625 "₩ 141,592
밀워키 밸브 504 - 34 앵글 글로브 밸브 클래스 125 3/4인치 Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34클래스 1251.25 "353도 F125의 PSI200의 PSI3 / 4 "3-15 / 16 "₩ 195,755
MILWAUKEE VALVE 504 1 앵글 글로브 밸브 클래스 125 1인치 Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1클래스 1251.437 "353도 F125의 PSI200의 PSI1"4.375 "₩ 257,687
밀워키 밸브 504 - 114 앵글 글로브 밸브 클래스 125 1-1/4인치 | AA9YJW 1JLF4 504 - 114클래스 1251 11 / 16 "353도 F125의 PSI200의 PSI1.25 "5.187 "₩ 377,527
밀워키 밸브 504 - 112 앵글 글로브 밸브 클래스 125 1-1/2인치 | AA9YJX 1JLF5 504 - 112클래스 1251 13 / 16 "353도 F125의 PSI200의 PSI1.5 "5.75 "₩ 439,425

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MILWAUKEE VALVE 504 2 앵글 글로브 밸브 클래스 125 2인치 FNPT
₩ 661,762 /단위