그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
보닛 스타일 | 노동 조합 |
클래스 | 클래스 200 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 1.875 " |
맥스. 유체 온도. | 550도 F |
맥스. 증기 압력 | 200의 PSI |
맥스. 수압 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 4.125 " |
UPC | 697988182417 |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481801060 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 수압 | 보닛 스타일 | 클래스 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 - 14 | 300의 PSI | 스레드 된 | 클래스 150 | 1 / 4 " | 3.625 " | 비 상승 | 가단성 철 | 핸드 휠 | ₩ 106,330 | |
1140 - 38 | 300의 PSI | 스레드 된 | 클래스 150 | 3 / 8 " | 3.625 " | 비 상승 | 가단성 철 | 핸드 휠 | ₩ 106,330 | |
1140 - 12 | 300의 PSI | 스레드 된 | 클래스 150 | 1 / 2 " | 3.625 " | 비 상승 | 가단성 철 | 핸드 휠 | ₩ 110,075 | |
1140 - 34 | 300의 PSI | 스레드 된 | 클래스 150 | 3 / 4 " | 4.375 " | 비 상승 | 가단성 철 | 핸드 휠 | ₩ 119,420 | |
1140 - 100 | 300의 PSI | 스레드 된 | 클래스 150 | 1" | 5" | 비 상승 | 가단성 철 | 핸드 휠 | ₩ 156,712 | |
1140 - 114 | 300의 PSI | 스레드 된 | 클래스 150 | 1.25 " | 5-5 / 16 " | 비 상승 | 가단성 철 | 핸드 휠 | ₩ 208,950 | |
1140 - 112 | 300의 PSI | 스레드 된 | 클래스 150 | 1.5 " | 6-11 / 32 " | 비 상승 | 가단성 철 | 핸드 휠 | ₩ 261,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.