그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가열 팁 |
화염 유형 | 멀티플레임 |
연료 압력 | 10 ~ 28 psi |
가스 서비스 | 프로판 / 천연 가스 |
산소 흐름 | 175에서 535 cfh |
산소 압력 | 18 ~ 65 psi |
팁 크기 | 15-3/4인치 또는 400mm |
타입 | 장미의 꽃 봉오리 |
UPC | 014495018129 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 53.09 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8468901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 화염 유형 | 가스 서비스 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST605 | 멀티플레임 | 아세틸렌 | - | 19인치 또는 483mm | ₩ 385,612 | ||
MT603 | 멀티플레임 | 아세틸렌 | - | 10인치 또는 254mm | ₩ 277,830 | ||
MT605 | 6 불꽃 | 아세틸렌 | - | 73,085 BTU | ₩ 250,722 | ||
MT610 | 12 불꽃 | 아세틸렌 | - | 128,970 BTU | ₩ 272,930 | ||
MT615 | 멀티 플레임 | 프로필렌 / 프로판 / 천연 가스 | - | 182,000-280,000 BTU | ₩ 429,187 | ||
MT805 | 멀티 플레임 | 프로필렌 / 프로판 | - | 280,000 - 208,000 | ₩ 469,752 | ||
SC112 | 멀티플레임 | 프로판 | - | 289,000 BTU | ₩ 116,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.