그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
본체 재질 | 황동 |
CGA 연결 입구 | 5/8-18RH 외부 |
CGA 연결 콘센트 | 5 / 8-18 RH 내부 |
실린더 가스 | 아르곤, CO2, 헬륨, 아르곤 / CO2 혼합 |
배송 | 다양한 아르곤, CO2, 헬륨, 아르곤 / CO2 혼합 cfh |
공급 압력 범위 | 50의 PSI |
가스 서비스 | 아르곤, 이산화탄소, 헬륨 |
인 레트 연결 | 5/8"-18RH 외부 |
맥스. 입구 압력 | 50의 PSI |
콘센트 연결 | 5/8 "-18 RH 내부 |
전체 길이 | 1.89 " |
인턴십 | 하나의 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CGA 연결 입구 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
H2230A | 1/4 "MNPT | 1/4 "MNPT | ₩ 253,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.