그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 레귤레이터 |
몸 Dia. | 2" |
본체 재질 | 황동 |
CGA 연결 입구 | 580 |
CGA 연결 콘센트 | 5 / 8-18 RH 내부 |
실린더 가스 | 아르곤 / 질소 |
배송 | 150의 PSI |
공급 압력 범위 | 150의 PSI |
다이어프램 재질 | 네오프렌 |
가스 서비스 | 아르곤, 질소 |
게이지 크기 | 2" |
게이지 공급 압력 | 150 |
인 레트 연결 | CGA-580 |
입구 게이지 | 4000의 PSI |
맥스. 입구 압력 | 3500의 PSI |
콘센트 연결 | 5/8 "-18 RH 내부 |
전체 길이 | 4.75 " |
레귤레이터 용량 | 중간 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 4000의 PSI |
타입 | 단일 단계 |
UPC | 014495263451 |
선박 중량 (kg) | 1.3 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입구 게이지 | CGA 연결 입구 | CGA 연결 콘센트 | 맥스. 입구 압력 | 콘센트 연결 | 전체 길이 | 인턴십 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15-300 | 4000의 PSI | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 하나의 | 단일 단계 | ₩ 408,887 | ||
30-15-520 | 400의 PSI | 520 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 하나의 | 단일 단계 | ₩ 407,855 | ||
30-15-200 | 400의 PSI | 200 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 하나의 | 단일 단계 | ₩ 454,842 | ||
30-50-510 | 400의 PSI | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 하나의 | 단일 단계 | ₩ 399,227 | ||
30-100-350 | 4000의 PSI | 350 | 9 / 16-18 LH B | 3500의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 4.75 " | 하나의 | 단일 단계 | ₩ 423,885 | ||
30-450-580 | 4000의 PSI | 580 | 7/16 "-20 Flair | 3500의 PSI | 7/16 "-20 플레어 | 4.75 " | 하나의 | 단일 단계 | ₩ 418,740 | ||
35-125-540 | 4000의 PSI | 540 | B CGA023 9 / 16-18RH | 3000의 PSI | 9/16 "-18 RH | 7.5 " | 두 | 두 단계 | ₩ 866,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.