항목 | 와이어 피더 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 24 VAC |
전반적인 깊이 | 27 " |
전체 높이 | 14 " |
전체 폭 | 12 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 750A @ 100 % |
타입 | 벤치 |
와이어 크기 | 0.023-5 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8515800080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.