항목 | 엔진 구동 용접기 |
암페어 범위 | 40 ~ 275 |
보조 전원 (1 상) | 11,000W 피크-9500 연속 |
깊이 | 45-1 / 2 " |
엔진 브랜드 | 23 HP 스바루 EH65 |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 28 " |
HP | 23 |
OCV | 80 |
상 | 3 |
정격 출력 CC / DC | 250V에서 25A, 100 % 듀티 사이클 |
정격 출력 CV / DC | 250V에서 28A, 100 % 듀티 사이클 |
시작 유형 | 전기 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 231.33 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8502200070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.