항목 | 엔진 구동 용접기 |
암페어 범위 | 10-350 |
보조 전원 (1 상) | 13,000 |
깊이 | 20 " |
엔진 브랜드 | 쾰러 |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 28 " |
HP | 30 |
OCV | 60 |
상 | 1 |
정격 출력 CC / DC | 280V에서 32A |
정격 출력 CV / DC | 300V에서 32A |
시작 유형 | 전기 |
폭 | 59.62 " |
선박 중량 (kg) | 372.4 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 151.46 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8515390060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.