그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 레귤레이터 |
몸 Dia. | 2" |
본체 재질 | 황동 |
공급 압력 범위 | 0 ~ 80 psi |
다이어프램 재질 | 네오프렌 |
가스 서비스 | 아르곤, 이산화탄소, 헬륨 |
게이지 크기 | 2" |
인 레트 연결 | CGA-580 |
맥스. 입구 압력 | 3500의 PSI |
콘센트 연결 | 5/8 "-18 RH 내부 |
인턴십 | 단일 단계 |
공급 압력 게이지 | 0 ~ 4000 psi |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 가스 서비스 | 인 레트 연결 | 맥스. 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16530 | 나일론 | 아르곤, 이산화탄소 | 1/4 "MNPT | 80의 PSI | ₩ 408,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.