그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 흡수 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
케이블 직경 | 1" |
색상 | 초록색 |
하드웨어 재료 | 강철 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
라인 재료 | 폴리 에스테르 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | (1) 스냅 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 1" |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
작업 길이 | 3 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리 수 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 케이블 직경 | 스트랩 너비 | 시각적 부하 표시기 | 색상 | 하네스 후크 게이트 오프닝 | 라인 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216TWLS-Z7 / 6FTGN | 1 | 3 / 4 " | - | 1" | 가능 | 초록색 | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 279,107 | ||
219TWRS-Z7 / 6FTGN | 1 | 2.5 " | - | 1" | 가능 | 초록색 | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 392,682 | ||
232TWLS-Z7 / 6FTGN | 2 | 3 / 4 " | - | 1" | 가능 | 초록색 | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 520,992 | ||
231TWRS-Z7 / 6FTGN | 2 | 2.5 " | - | 1" | 가능 | 초록색 | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 679,140 | ||
8798PC / 6FTGN | 2 | 3 / 4 " | - | 1" | 아니 | 초록색 | 3 / 4 " | 비닐 코팅 폴리 에스테르 | ₩ 1,408,470 | ||
231M-Z7 / 6FTGN | 2 | 2.5 " | - | 1" | 가능 | 초록색 | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 763,840 | ||
940RSS-RR-Z7 / 6FTGN | 1 | 2.5 " | - | 1" | 아니 | 초록색 | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 548,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.