그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 흡수 타이백 랜야드 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 5 / 8 " |
색상 | 초록색 |
연장 된 가을 길이 | 9-1 / 2 피트 |
하드웨어 재료 | 강철 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
라인 재료 | 폴리 에스테르 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | (2) 5K 스냅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 |
다리 수 | 2 |
스트랩 너비 | 1.375 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 아니 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
작업 길이 | 6 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | MX |
모델 | 색상 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 다리 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
913BD / 6FTBL | 파란색 | 5K 스냅 | 1 | ₩ 370,072 | |
8798BD / 6FTBL | 파란색 | (2) 5K 스냅 | 2 | ₩ 473,970 | |
913B / 6FTGN | 초록색 | 5K 스냅 | 1 | ₩ 367,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.