MIGHTY LINE 6RG 산업용 바닥 테이프, 6 "너비, 녹색, 100 피트 길이
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
항목 | 산업용 바닥 테이프 |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
자재 | 비닐 |
무늬 | 고체 |
성능 온도. | 55도 F |
롤 길이 | 100ft. |
테이프 색상 | 초록색 |
두께 | 50만 |
타입 | 연속 롤 |
UPC | 815035010524 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 6.58 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 자재 | 무늬 | 성능 온도. | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB | 파란색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
2RR | 빨간색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
2RW | 백 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
2 년 | 노란색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
4RB | 파란색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 4" | ₩ 346,675 | ||
4RR | 빨간색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 4" | ₩ 348,285 | ||
4RW | 백 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 4" | ₩ 340,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.