MIGHTY LINE
미국 오하이오주 록키강에 위치한 마이티라인 본사. 이 브랜드는 창고, 제조 및 화학 처리 산업을 위한 완벽한 바닥 마킹 솔루션을 제공합니다. 상세 보기
필터
안전
작업공구
배관
접착제/실란트/테이프
보안
전기용품
안전 필터
제품식별표전체보기
장비 및 안전 라벨 라벨 보호기 무거운 지게차 교통, 찢어짐 및 마모로부터 라벨을 보호하도록 설계되었습니다. 번거로움 없이 사용할 수 있도록 껍질을 벗기고 붙일 준비가 된 디자인이 특징입니다. 6개들이 팩으로 10 x 100인치 크기로 제공
마킹 및 경고 테이프 통로, 창고 바닥, 작업장 구역 및 위험 구역을 표시하는 데 사용됩니다. 감압 성 고무 기반 접착제를 사용하여 즉시 벗겨지고 달라 붙는 동시에 디자인이나 레이아웃이 변경 될 때 쉽게 제거 할 수 있습니다. 100 피트 길이의 연속 롤로 제공
마킹 테이프 어플리케이터 저장, 제조, 화학 및 식품 및 음료 처리 시설의 바닥 표면을 표시하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 작업 현장 이동성을 극대화하기 위해 통합형 바퀴가 있습니다. 관형 강철, 플라스틱 및 강철 구조 옵션으로 제공
마이티라인 소개
브랜드 카탈로그에는 라벨 보호기, 흡수제, 위치 마커, 테이프 어플리케이터, 테이프 디스펜서 및 바닥 마킹 테이프. 마이티 라인 바닥 마킹 테이프 병원 및 생산 라인의 위험 및 제한 구역 표시에 적합합니다. 원래 색상을 유지하면서 열악한 산업 조건을 견딜 수 있는 비닐/고무/접착제 구조가 특징입니다. 이 브랜드의 필 앤 스틱 플로어 테이프는 모서리가 경사져 있어 고강도 마모를 견딜 수 있습니다. 이 미끄럼 방지 바닥 테이프는 4인치 및 6인치 너비와 노란색 및 노란색-검정색 변형으로 제공됩니다. Mighty Line 테이프 어플리케이터를 사용하면 한 번에 최대 100피트의 테이프를 끼울 수 있습니다. 애플리케이터를 사용하면 사용자가 창고 바닥에 바닥 마킹 테이프를 빠르고 쉽게 부착할 수 있습니다. 적용하기 전에 테이프가 제대로 붙을 수 있도록 바닥이 깨끗하고 건조한지 확인하십시오. 팔레트 랙 및 도어 트랙 가드와 함께 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
배송
Mighty Line 테이프는 가볍고 작은 크기입니다. 따라서 이러한 제품은 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
자주 묻는 질문
Mighty Line 플로어 테이프 어플리케이터에는 어떤 종류의 테이프를 사용할 수 있습니까?
- 단단한 바닥 테이프
- 대각선 바닥 테이프
- 줄무늬 바닥 테이프
- 글로우 플로어 테이프
- 바닥 테이프 반복
- 특수 바닥 테이프
- 덕트 테이프
- 간극 테이프
- 비닐 테이프
브랜드는 몇 가지 유형의 5S 테이프를 제공합니까?
- 각도 - 기계 및 팔레트 열 마킹에 이상적입니다. 두껍고 단단하며 내마모성이 있습니다. T's - 바닥 마킹 T's는 팔레트 열을 지정하는 데 이상적입니다. 두 가지 크기와 다양한 색상으로 제공됩니다.
- 점 - 창고 바닥에 몇 피트 떨어진 곳에 5S 테이프 점을 배치하여 바쁜 통로, 출구 또는 하역장을 표시할 수 있습니다. 세그먼트 - 길이는 2인치이고 너비는 3, 4, 6 및 XNUMX인치로 제공됩니다.
- 발자취 - 바닥 마킹 풋프린트는 시설의 통로를 지정하는 데 이상적입니다. 그들은 50개의 팩으로 옵니다.
- 화살표 - 5S 플로어 테이프 화살표는 시설의 보행자 통로 및 통로를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 라벨 프로텍터 - 투명 라벨 프로텍터는 산업용 창고 트래픽을 견딜 수 있도록 만들어졌습니다.
Mighty Line에서 5S 테이프를 구입하는 이유는 무엇입니까?
- 필 앤 스틱 디자인으로 쉽고 빠르게 적용할 수 있습니다.
- 제거 후 잔여물이 남지 않습니다.
- 두께는 50 MIL입니다.