항목 | 진흙 / 체질 라운드 포인트 삽 |
블레이드 길이 | 11.5 " |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 타입 | # 2 부드러운 백 블레이드 |
블레이드 폭 | 8.5 " |
계량기 | 14가. |
핸들 색상 | 노란색 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
핸들 타입 | 직선, 인체 공학적 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8201100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
49501GR | 11.75 " | 29 " | D- 그립, 인체 공학 | ₩ 200,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.