그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어깨 와셔 |
색상 | 오프 화이트 |
마감재 | 자연의 |
볼트 크기에 적합 | #2 |
내부 Dia. | 0.090 " |
길이 | 0.125 " |
자재 | 나일론 6/6 |
외부 Dia. | 0.12 " |
어깨 Dia. | 0.181 " |
어깨 두께 | 3 / 64 " |
온도 | -40 ~ 185 F |
타입 | 긴 배럴 |
UPC | 696454946409 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.