그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도토리 너트 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 미색 |
직경 / 나사 크기 | M8 X 1.25 |
마감재 | 자연의 |
학년 | 평가되지 않음 |
높이 | 15mm |
자재 | 나일론 |
너트 유형 | 캡 너트 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 깊이 | 8mm |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 메트릭 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
폭 | 13mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.