그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 고정 나사 |
클래스 | 2A / 2B |
동등한 십진수 | 0.312 " |
드라이브 크기 | 5 / 32 " |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 자연의 |
헤드 폭 | 5 / 16 " |
자재 | 나일론 |
전체 길이 | 1 / 2 " |
포인트 재료 | 나일론 |
포인트 타입 | 평면 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.