코일 없는 DAYTON 증기 솔레노이드 밸브, 황동, 150 PSI
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 부피 계수 | 가스켓 재질 | 파이프 크기 | 맥스. 유체 온도. | 최소 작동 압력 차이 | 작업 유형 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2A197 | 1.5 " | 0.34 | PTFE | 1 / 4 " | 400도 F | 0의 PSI | 직접 행동 | 1 / 8 " | ₩ 101,797 | |
B | 2A198 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 1 / 2 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1 / 2 " | ₩ 368,305 | |
C | 4A702 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 3 / 8 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1 / 2 " | ₩ 364,192 | |
D | 4A715 | 2.375 " | 2.20 | PTFE | 3 / 8 " | 400도 F | 2의 PSI | 시범 운영 | 3 / 8 " | ₩ 187,704 | |
E | 2DAA2 | 2.375 " | 2.20 | 에틸렌 프로필렌 | 3 / 8 " | 250도 F | 2의 PSI | 시범 운영 | 3 / 8 " | ₩ 174,370 | |
B | 2A199 | 3.25 " | 7.00 | PTFE | 3 / 4 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 3 / 4 " | ₩ 459,007 | |
B | 2A200 | 4 1 / 16 " | 13.00 | PTFE | 1" | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1" | ₩ 766,237 | |
B | 2A201 | 4 9 / 16 " | 16.00 | PTFE | 1.25 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1.25 " | ₩ 1,021,685 | |
B | 2A202 | 5.25 " | 25.00 | PTFE | 1.5 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1.5 " | ₩ 1,288,210 |
코일이 없는 스팀 솔레노이드 밸브, 황동, 150 PSI
Dayton 코일리스 증기 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자동 판매기 및 용접 장비에서 공기, 증기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유계 유체에 대한 내성을 위해 에틸렌 프로필렌/PTFE 개스킷이 포함된 황동 구조로 되어 있습니다. 그들은 화씨 250 / 400도까지 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형 밸브는 밸브를 열고 닫는 직동식 또는 파일럿 작동을 특징으로 합니다. 1/4에서 1-1/2인치 범위의 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퓨즈 커버
- 스텝 드릴 비트
- 진동 흡수기
- 소켓 엔드 렌치
- 플로트 밸브 액세서리
- 연마 밴드 및 롤
- 냉각
- 엔진
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 전구 관련 제품
- APPROVED VENDOR C 커플러 암 커플러 x 호스 섕크 알루미늄
- QUAKEHOLD! 플렉스 마운트 패스너
- STRONG HOLD 서랍이 달린 산업용 캐비닛
- WESTWARD Jobber 드릴 비트 세트
- LENOX TOOLS 골드 시리즈 금속 왕복 톱날
- AMS 5/8인치 스레드 플라이트 오거 키트
- EATON Smartwire-DT 시리즈 아날로그 모듈
- COMPX NATIONAL 서랍 다이아몬드 백 데드볼트
- STRAUB 플렉스 커플링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 818 크기, Ironman 웜기어 감속기