항목 | 스팀 솔레노이드 밸브 덜 코일 |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 3.50 |
가스켓 재질 | PTFE |
맥스. 유체 온도. | 400도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
작업 유형 | 시범 운영 |
오리피스 직경 | 1 / 2 " |
전체 높이 | 4.187 " |
전체 길이 | 2.5 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
안전한 작동 증기 압력 | 300의 PSI |
안전한 작동 수압 | 300의 PSI |
증기 용량 | 864 파운드 / 시간 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 부피 계수 | 가스켓 재질 | 파이프 크기 | 맥스. 유체 온도. | 최소 작동 압력 차이 | 작업 유형 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A197 | 1.5 " | 0.34 | PTFE | 1 / 4 " | 400도 F | 0의 PSI | 직접 행동 | 1 / 8 " | ₩ 104,072 | ||
2A199 | 3.25 " | 7.00 | PTFE | 3 / 4 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 3 / 4 " | ₩ 463,330 | ||
2A200 | 4 1 / 16 " | 13.00 | PTFE | 1" | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1" | ₩ 773,447 | ||
2A201 | 4 9 / 16 " | 16.00 | PTFE | 1.25 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1.25 " | ₩ 1,031,292 | ||
2A202 | 5.25 " | 25.00 | PTFE | 1.5 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1.5 " | ₩ 1,300,320 | ||
2DAA2 | 2.375 " | 2.20 | 에틸렌 프로필렌 | 3 / 8 " | 250도 F | 2의 PSI | 시범 운영 | 3 / 8 " | ₩ 174,370 | ||
4A702 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 3 / 8 " | 400도 F | 5의 PSI | 시범 운영 | 1 / 2 " | ₩ 367,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.