그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 비 센터 커팅 |
지름 | 1 / 4 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 적용 | 황삭 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | AlTiN 코팅 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 60 학위 |
절단 길이 | 3 / 4 " |
목록 번호 | SDH |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 4 " |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
타입 | 황삭 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 지름 | 치수 유형 | 마감재 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH-250 - 03 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 분수 인치 | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | SDH | 3 | 2.5 " | ₩ 66,150 | |
SDH-500 - 03 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 분수 인치 | 코팅되지 않은 | 1" | SDH | 3 | 3" | ₩ 138,022 | |
SDH-500-03X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 분수 인치 | AlTiN 코팅 | 1" | SDH | 3 | 3" | ₩ 156,870 | |
SDH-500 - 04 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 분수 인치 | 코팅되지 않은 | 1" | SDH | 4 | 3" | ₩ 158,410 | |
SDH-500-04X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 분수 인치 | AlTiN 코팅 | 1" | SDH | 4 | 3" | ₩ 177,992 | |
SDHM-060-3 | 6.00mm | 6mm | 메트릭 | 코팅되지 않은 | 18mm | SDHM | 3 | 57mm | ₩ 53,882 | |
SDHM-120-4 | 12.00mm | 12mm | 메트릭 | 코팅되지 않은 | 30mm | SDHM | 4 | 83mm | ₩ 119,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.