그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 납땜 도구 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 아연 |
자재 | 카바이드 팁이있는 스틸 |
전체 길이 | 2.5 " |
반지름 | 1 / 32 " |
생크 높이 | 3 / 8 " |
생크 폭 | 3 / 8 " |
스타일 | RXD |
팁 길이 | 3 / 8 " |
팁 두께 | 3 / 32 " |
관용 | 0.0005 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.96 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.96 |
HS 코드 | 8207803000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 반지름 | 생크 높이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RXD-2 | 2.5 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 102,322 | |
RXD-3 | 2.5 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 102,322 | |
RXD-4 | 2.5 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 98,525 | |
RXD-5 | 2.5 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 101,237 | |
RXD-6 | 2.5 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 103,652 | |
RXD-7 | 2.5 " | 7 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 101,027 | |
RXD-8 | 2.5 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 103,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.