그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | AlTiN 코팅 |
홀 직경 | 0.050 " |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
최대 깊이 | 0.1 " |
전체 길이 | 1.5 " |
투영 | 0.02 " |
생크 직경 | 3 / 16 " |
스타일 | 빠른 변경 내부 스레딩 도구 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 절단 방향 | 마감재 | 투영 | 생크 직경 | 생크 높이 | 생크 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-040075 | 1.5 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 0.015 " | 1 / 8 " | - | - | 내부 스레딩 도구 | ₩ 86,712 | |
IT-040100 | 1.5 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 0.015 " | 1 / 8 " | - | - | 내부 스레딩 도구 | ₩ 83,527 | |
IT-040150 | 1.5 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 0.015 " | 1 / 8 " | - | - | 내부 스레딩 도구 | ₩ 82,285 | |
IT-050100 | 1.5 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 내부 스레딩 도구 | ₩ 86,712 | |
IT-050150 | 1.5 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 내부 스레딩 도구 | ₩ 83,580 | |
IT-050200 | 1.5 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 내부 스레딩 도구 | ₩ 86,712 | |
IT-060200 | 1.5 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 내부 스레딩 도구 | ₩ 74,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.