그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 체인지 드릴 / 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 1 / 4 " |
카운터 싱크 스타일 | 평원 |
절단 방향 | 권리 |
마감재 | AlTiN 코팅 |
포함된 각도 | 60 학위 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2" |
포인트 Dia. | 7 / 64 " |
크기 | 7 / 64 " |
타입 | 빠른 변경 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | US |
모델 | 몸 Dia. | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 포인트 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDC-00 | 1 / 8 " | 코팅되지 않은 | 2 | 1.5 " | 1 / 40 " | 1 / 32 " | ₩ 49,525 | |
QDC-00X | 1 / 8 " | AlTiN 코팅 | 2 | 1.5 " | 1 / 40 " | 1 / 32 " | ₩ 59,220 | |
QDC-01 | 1 / 8 " | 코팅되지 않은 | 2 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 50,225 | |
QDC-01X | 1 / 8 " | AlTiN 코팅 | 2 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 56,105 | |
QDC-1 | 1 / 8 " | 코팅되지 않은 | 2 | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ₩ 56,245 | |
QDC-1X | 1 / 8 " | AlTiN 코팅 | 2 | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ₩ 55,177 | |
QDC-2 | 3 / 16 " | 코팅되지 않은 | 2 | 1.875 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 47,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.