그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 2mm |
치수 유형 | 메트릭 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 볼 코 |
끝 스타일 | 볼 코 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 2mm |
목록 번호 | MMBM |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 2.00mm |
목 Dia. | 1.90mm |
목 길이 | 15mm |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 57mm |
생크 직경 | 6.00mm |
타입 | 마감 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 절단 길이 | 코너 반경 | 지름 | 목록 번호 | 목 Dia. | 목 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMBM-003-3 | 0.3mm | - | 0.3mm | MMBM | 0.28mm | 3mm | 2 | 50mm | ₩ 104,615 | |
MMBM-003-3X | 0.3mm | - | 0.3mm | MMBM | 0.28mm | 3mm | 2 | 50mm | ₩ 118,195 | |
MMBM-004-3 | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 3mm | 2 | 50mm | ₩ 90,125 | |
MMBM-004-3X | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 3mm | 2 | 50mm | ₩ 102,882 | |
MMBM-004-8 | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 8mm | 2 | 50mm | ₩ 90,125 | |
MMBM-004-8X | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 8mm | 2 | 50mm | ₩ 102,882 | |
MMBM-005-10 | 0.5mm | - | 0.5mm | MMBM | 0.48mm | 10mm | 2 | 50mm | ₩ 79,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.