그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헬리컬 백 레이크 보링 도구 |
보어 깊이 | 1.5 " |
보어 직경. | 0.24 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | US |
모델 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBB-020062 | 1 / 16 " | 0.02 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 63,437 | |
HBB-025125 | 1 / 8 " | 0.025 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 63,437 | |
HBB-030187 | 3 / 16 " | 0.03 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 63,490 | |
HBB-035125 | 1 / 8 " | 0.035 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 51,187 | |
HBB-035187 | 3 / 16 " | 0.035 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 48,912 | |
HBB-040187 | 3 / 16 " | 0.04 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 51,187 | |
HBB-040250 | 1 / 4 " | 0.04 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 49,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.