항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 10mm |
치수 유형 | 메트릭 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 적용 | 황삭 / 정삭 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | AlTiN 코팅 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 38mm |
목록 번호 | 젤름 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 10.00mm |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 100mm |
생크 직경 | 10.00mm |
타입 | 황삭 / 정삭 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 마감재 | 절단 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELM-040-2X | 4mm | AlTiN 코팅 | 25mm | 2 | 75mm | 4.00mm | ₩ 62,860 | ||
GELM-060-3 | 6mm | 코팅되지 않은 | 25mm | 3 | 75mm | 6.00mm | ₩ 72,152 | ||
GELM-060-4 | 6mm | 코팅되지 않은 | 25mm | 4 | 75mm | 6.00mm | ₩ 71,837 | ||
GELM-080-3 | 8mm | 코팅되지 않은 | 30mm | 3 | 75mm | 8.00mm | ₩ 86,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.