항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 1 / 4 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 적용 | 황삭 / 정삭 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1.5 " |
목록 번호 | 젤라틴 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 4 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4" |
생크 직경 | 1 / 4 " |
타입 | 황삭 / 정삭 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 마감재 | 절단 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
젤 -187-2X | 3 / 16 " | AlTiN 코팅 | 1.125 " | 2 | 3" | 3 / 16 " | ₩ 59,430 | |
젤 -312-4 | 5 / 16 " | 코팅되지 않은 | 1.625 " | 4 | 4" | 5 / 16 " | ₩ 75,320 | |
젤 -375-2 | 3 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1.75 " | 2 | 4" | 3 / 8 " | ₩ 106,697 | |
젤 -375-2X | 3 / 8 " | AlTiN 코팅 | 1.75 " | 2 | 4" | 3 / 8 " | ₩ 105,980 | |
젤 -500-2 | 1 / 2 " | 코팅되지 않은 | 3" | 2 | 6" | 1 / 2 " | ₩ 161,647 | |
젤 -500-2X | 1 / 2 " | AlTiN 코팅 | 3" | 2 | 6" | 1 / 2 " | ₩ 186,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.