그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그루 빙 도구 |
보어 직경. | 0.385 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 |
그루브 폭 | 0.030 / 0.032 " |
자재 | 마이크로 그레인 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 0.05 " |
오프셋 | 0.05 " |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
스타일 | 페이스 그루브 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 그루브 폭 | 맥스. 절단 깊이 | 오프셋 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG-250-020 | 0.26 " | 0.020 / 0.022 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 61,215 | |
FG-250-030 | 0.26 " | 0.030 / 0.032 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 61,267 | |
FG-250-040 | 0.26 " | 0.040 / 0.042 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 61,267 | |
FG-250-050 | 0.26 " | 0.050 / 0.052 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 61,267 | |
FG-312-030 | 0.32 " | 0.030 / 0.032 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ₩ 83,667 | |
FG-312-040 | 0.32 " | 0.040 / 0.042 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ₩ 81,532 | |
FG-312-050 | 0.32 " | 0.050 / 0.052 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ₩ 83,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.