METRO X536EFX3 유틸리티 카트 Microban 36x24x68 4 선반
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | 회전 4 개, 브레이크 포함 2 개 |
색상 | 블루 / 타 우프 |
건설 | 폴리머 |
선반 사이의 거리 | 17 " |
마감재 | 마이크로 반 |
로드 캡. 선반 당 | 225 파운드 |
부하 용량 | 900의 파운드 |
자재 | 폴리머 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 68 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 170.97 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 처리 | 핸들 포함 | 부하 용량 | 자재 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW203 | 스테인리스 강 | 4" | 고무 | SS | 가능 | 375의 파운드 | 철사 | 3 | ₩ 1,895,862 | ||
MW204 | 스테인리스 강 | 4" | 고무 | SS | 가능 | 375의 파운드 | 철사 | 3 | ₩ 2,009,630 | ||
MW402 | SS 및 크롬 | 4" | 고무 | SS | 가능 | 375의 파운드 | 철사 | 3 | ₩ 952,542 | ||
MW403 | SS 및 크롬 | 4" | 고무 | SS | 가능 | 375의 파운드 | 철사 | 3 | ₩ 1,040,322 | ||
MW404 | SS 및 크롬 | 5" | 고무 | SS | 가능 | 375의 파운드 | 철사 | 3 | ₩ 1,168,177 | ||
MW601 | 크롬 | 4" | 고무 | 크롬 | 가능 | 375의 파운드 | 철사 | 2 | ₩ 534,450 | ||
MW602 | 스테인리스 강 | 4" | 고무 | SS | 가능 | 375의 파운드 | 철사 | 2 | ₩ 1,128,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.