항목 | 일반 보관 카트 |
캐비닛 색상 | 라이트 타우 페 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | 4 회전 |
서랍 색상 | 라이트 타우 페 |
서랍 풀 색상 | 짙은 회갈색 |
자재 | 폴리머 |
선반 수 | 4 조정 가능 |
전반적인 깊이 | 27.875 " |
전체 높이 | 78 1 / 3 " |
전체 폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 112.5 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 9402900020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.