항목 | 와이어 보안 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 은 |
건설 | 강철 |
마감재 | 크롬 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 900의 파운드 |
자재 | 강철 |
메쉬 크기 | 2 "X 2" |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 67 15 / 16 " |
전체 길이 | 40.75 " |
전체 폭 | 33.5 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 175.26 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC66EC | (2) 회전 | 900의 파운드 | 67 15 / 16 " | 65 " | 33.5 " | 60 " | 30 " | ₩ 3,272,605 | ||
SECMLAB / US24FA / TB93050NAT | (4) 회전 | 600의 파운드 | 39 " | 30 " | 24 " | 30 " | 24 " | ₩ 3,320,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.