METRO SEC55DK3 와이어 보안 카트 에폭시 코트 53x28x68
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 보안 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 크롬 / 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 1.5 " |
색상 | 초록색 |
건설 | 강철 |
마감재 | Microban으로 코팅 된 녹색 에폭시 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 900의 파운드 |
자재 | 강철 |
메쉬 크기 | 2 "X 2" |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 68 " |
전체 길이 | 53 " |
전체 폭 | 28 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 82.35 |
선박 높이 (cm) | 173.99 |
선박 길이 (cm) | 133.99 |
선박 폭 (cm) | 69.22 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 길이 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 선반 너비 | 색상 | 마감재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQSEC53LE | 36 " | 크롬 / 폴리 우레탄 | (4) 스위블, (2) 잠금 브레이크 포함 | 24 " | 짙은 회갈색 | Microban으로 코팅 된 에폭시 | 68.5 " | 39 " | ₩ 4,326,892 | ||
MQSEC53VE | 36 " | 폴리머 / 폴리 우레탄 | (4) 스위블, (2) 잠금 브레이크 포함 | 24 " | 짙은 회갈색 | Microban으로 코팅 된 에폭시 | 68 " | 41 " | ₩ 4,070,132 | ||
MQSEC55DE | 48 " | 크롬 / 폴리 우레탄 | (4) 회전 | 24 " | 짙은 회갈색 | Microban으로 코팅 된 에폭시 | 68 " | 52 " | ₩ 4,608,100 | ||
MQSEC55LE | 48 " | 크롬 / 폴리 우레탄 | (4) 스위블, (2) 잠금 브레이크 포함 | 24 " | 짙은 회갈색 | Microban으로 코팅 된 에폭시 | 68.5 " | 51 " | ₩ 5,181,120 | ||
MQSEC56LE | 60 " | 크롬 / 폴리 우레탄 | (4) 스위블, (2) 잠금 브레이크 포함 | 24 " | 짙은 회갈색 | Microban으로 코팅 된 에폭시 | 68.5 " | 63 " | ₩ 5,575,587 | ||
SEC53LK3 | 36 " | 크롬 / 폴리 우레탄 | (4) 스위블, (2) 잠금 브레이크 포함 | 24 " | 초록색 | Microban으로 코팅 된 녹색 에폭시 | 69 " | 39 " | ₩ 3,688,247 | ||
SEC55LK3 | 48 " | 크롬 / 폴리 우레탄 | (4) 스위블, (2) 잠금 브레이크 포함 | 24 " | 초록색 | Microban으로 코팅 된 녹색 에폭시 | 69 " | 51 " | ₩ 4,450,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.