METRO MY1627-34BU 다용도 카트 400파운드 적재 용량 선반 3개
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
선반 당 용량 | 150의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 열가소성 물질 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 1" |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 13-1 / 16 " |
선반 사이의 거리 | 13-1 / 16 " |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 13-1 / 16 " |
처리 | 가능 |
핸들 높이 | 35-1 / 2 " |
핸들 포함 | 가능 |
다리 색 | 은 |
다리 재료 | 크롬 도금 |
입술 높이 | 7 / 16 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 35.375 " |
전체 길이 | 31.437 " |
전체 폭 | 18 1 / 3 " |
선반 색상 | 파란색 |
선반 L x W | 18-5/16" x 28-5/16" |
선반 길이 | 18 5 / 16 " |
선반 재료 | 폴리머 |
선반 스타일 | 입술 |
선반 너비 | 28 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 13.34 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8716805090 |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 입술 높이 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC2636-2DBL | 크롬 도금 | 150의 파운드 | 4" | 2.75 " | 300의 파운드 | 2 | 34 " | 36 " | ₩ 590,065 | ||
BC2636-3DBL | 크롬 도금 | 150의 파운드 | 4" | 2.75 " | 400의 파운드 | 3 | 34 " | 36 " | ₩ 717,395 | ||
BC2030-3DBL | 기능성 | 133의 파운드 | 4" | 2.75 " | 400의 파운드 | 3 | 41 " | 32.75 " | ₩ 648,392 | ||
BC2030-2DBL | 기능성 | 200의 파운드 | 4" | 2.75 " | 400의 파운드 | 2 | 41 " | 32.75 " | ₩ 536,725 | ||
BC2030-2DMB | 기능성 | 200의 파운드 | 4" | 2.75 " | 400의 파운드 | 2 | 41 " | 32.75 " | ₩ 608,510 | ||
MY1627-24BL | 가능 | 150의 파운드 | 4" | 7 / 16 " | 300의 파운드 | 2 | 35.375 " | 31.437 " | ₩ 460,110 | ||
MY1627-24BU | 가능 | 150의 파운드 | 4" | 7 / 16 " | 300의 파운드 | 2 | 35.375 " | 31.437 " | ₩ 523,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.