그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 |
조정 유형 | 분할 슬리브 |
생산 능력 | 250의 파운드 |
색상 | 백 |
깊이 | 14 " |
마감재 | 에폭시 |
자재 | 강철 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 4.78 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | US |
모델 | 조정 유형 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM1436QC | 선반 클립 | 250의 파운드 | 은 | 14 " | 크롬 | 36 " | ₩ 111,405 | |
HDM1448QC | 선반 클립 | 250의 파운드 | 은 | 14 " | 크롬 | 48 " | ₩ 127,225 | |
HDM1836QC | 선반 클립 | 250의 파운드 | 은 | 18 " | 크롬 | 36 " | ₩ 116,392 | |
HDM1848QC | 선반 클립 | 250의 파운드 | 은 | 18 " | 크롬 | 48 " | ₩ 139,807 | |
HDM2136QC | 선반 클립 | 250의 파운드 | 은 | 21 " | 크롬 | 36 " | ₩ 137,252 | |
HDM2148QC | 선반 클립 | 250의 파운드 | 은 | 21 " | 크롬 | 48 " | ₩ 158,340 | |
HDM2436QC | 선반 클립 | 250의 파운드 | 은 | 24 " | 크롬 | 36 " | ₩ 143,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.