항목 | 코드 응답 카트 |
캐비닛 색상 | 라이트 타우 페 |
캐스터 재질 | 폴리머 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | (2) 브레이크가있는 회전 및 (2) 잠금 장치가있는 회전 |
서랍 색상 | 라이트 타우 페 |
서랍 풀 색상 | 코드 블루 |
자재 | 폴리머 |
서랍 수 | 6 |
전반적인 깊이 | 22.375 " |
전체 높이 | 45.25 " |
전체 폭 | 32.25 " |
선박 중량 (kg) | 90.72 |
선박 높이 (cm) | 114.94 |
선박 길이 (cm) | 56.83 |
선박 폭 (cm) | 81.92 |
HS 코드 | 9402900020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 서랍 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCRP1 | 폴리머 | 4 | 22.375 " | 35.125 " | 32.25 " | ₩ 6,270,250 | ||
MBP3210CRT2 | 알류미늄 | 6 | 24.125 " | 45 " | 30 " | ₩ 5,869,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.