METRO 2148BR 와이어 선반 21x48인치 아연 도금
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
항목 | 와이어 선반 |
조정 유형 | 분할 슬리브 |
생산 능력 | 800의 파운드 |
색상 | 은 |
깊이 | 21 " |
마감재 | 아연 |
자재 | 강철 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 6.46 |
선박 높이 (cm) | 4.78 |
선박 길이 (cm) | 122.56 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.