METRO 1442N-DSG 전선 선반 14 x 42인치 불투명 유리 - 4개 팩
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
항목 | 와이어 선반 |
조정 유형 | 분할 슬리브 |
생산 능력 | 800의 파운드 |
색상 | 훈제 유리 |
깊이 | 14 " |
마감재 | 에폭시 |
자재 | 강철 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 16.84 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 107.32 |
선박 폭 (cm) | 36.2 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.