MERSEN FERRAZ TRS8RDC 시간 지연 퓨즈, 300V, 8A, 클래스 RK5
항목: CH6CKA
모델: TRS8RDC교차 참조: TRS2RDC
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 퓨즈 |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 8A |
지름 | 0.81 " |
퓨즈 클래스 | 클래스 RK5 |
길이 | 5" |
설치 | 클립 |
속도 | 시간 지연 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 13 |
선박 폭 (cm) | 10.46 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRS1/10RDC | 0.1 | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1/2RDC | 0.5 | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS100RDC | 100 | 1.31 " | 7.88 " | - | RFQ
| |
TRS10RDC | 10 | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1-1/4RDC | 1.25 | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1-1/8RDC | 1.125 | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS125RDC | 125 | 1.81 " | 9.63 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.