그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
A | 40 |
프레임 유형 | TRS |
극 수 | 1 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 2.69 |
A. 시간 지연 퓨즈는 모터 시동 중 일시적인 과전류와 트립 없이 변압기 돌입 전류를 견딜 수 있어 원활한 장비 작동을 보장합니다.
A. SmartSpot 표시기는 퓨즈가 끊어졌을 때 시각적 신호를 제공하여 결함이 있는 회로를 더 쉽게 식별할 수 있도록 해줍니다. 색상을 변경하거나 기호를 표시하여 작동합니다.
프로덕트 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 173,250 | ||
TRS125R | 125 | 125 | 1.81 " | 퓨즈 | 9.63 " | ₩ 140,168 | ||
TRS12R | 12 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 20,794 | ||
TRS15 / 100R | 0.15 | 0.15 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 5" | ₩ 22,288 | ||
TRS150R | 150 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 242,725 | ||
TRS3 / 10R | 0.3 | 0.3 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 5" | ₩ 25,274 | ||
TRS300R | 300 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 288,661 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.